Dorazy pro stoly s drážkami (sada 2 kusy) 12 mm

Artiklové číslo: 375521 12
Nastavit cenu 2 ks (CZK 1770,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr T-drážky 12 mm
Šířka 30 mm
Výška 34 mm
Druh produktu Doraz obrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375521 12
EAN / GTIN 2050002005624
Číslo výrobce 26-320

Popis

Provedení:

  • Doraz obrobku pro upnutí pomocí excentrického šroubu do T-drážek.
  • Stabilní provedení.
  • Rychlá montáž a demontáž.

Poznámka:

Oboustranně broušeno.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku