{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6350 | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 8 mm | |
Tolerance šířky h7 | -0,015 mm | |
Délka | 100 mm | |
Výška | 25 mm | |
Výšková tolerance párově IT5 | 0,009 mm | |
Druh produktu | Paralelní podložky |
Katalogové číslo | 375500 8 | |
EAN / GTIN | 4020772074265 | |
Číslo výrobce | 74260 | |
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |