Matice s nákružkem M10

Artiklové číslo: 375390 M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
939 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6331
    Závit M10
    Celková délka 15 mm
    Rozměr klíče OK 16 mm
    Rohový rozměr e 17,8 mm
    ⌀ nákružku 22 mm
    Výška nákružku 4 mm
    Druh produktu Matice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 375390 M10
    EAN / GTIN 4020772082215
    Číslo výrobce 82214

    Popis

    Provedení:

    Matice s nákružkem (= 1,5 d vysoká) DIN 6331, kovaná.

    Norma:

    DIN 6331

    Materiál:

    Ocel k zušlechtění, pevnost 10.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku