Volný drážkový kámen broušený pro středění 10 mm

Artiklové číslo: 375375 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr drážky b1 stroje (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6323
    Rozměr drážky b1 stroje 10 mm
    Rozměr drážky b2 přípravku 12 mm
    Výška H 12 mm
    Výška H1 3,6 mm
    Délka 20 mm
    Druh produktu Vodicí vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 375375 10
    EAN / GTIN 4020772071813
    Číslo výrobce 71811

    Popis

    Provedení:

    Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

    Použití:

    Volné drážkové kameny se po hrubém vyrovnání přípravku zasouvají ze strany do drážek. Při přepravě přípravku pak nevadí žádné dole vyčnívající vložky a nemůže tak dojít k poškození stolu stroje. Pro jeden stroj stačí vždy 2 kusy, resp. 4 kusy při dvojitém upnutí.

    Norma:

    DIN 6323

    Materiál:

    Ocel C 15, cementovaná, kalená.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku