{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 797 | |
Kosočtverec | ano | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 28 mm | |
Závit G | M24 | |
Délka L | 250 mm | |
Délka závitu b | 150 mm | |
Úzká šířka kamene a | 27,7 mm | |
Šířka kamene e | 44 mm | |
Výška k | 18 mm | |
Druh produktu | Šroub do drážek |
Katalogové číslo | 375335 28X250 | |
EAN / GTIN | 4020772087111 | |
Číslo výrobce | 87114 |