Pár kyvných upínek Mini-Bulle, Šířka drážky a: 12mm

Artiklové číslo: 375100 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6492
Šířka drážky a 12 mm
Délka L 52 mm
Šířka B 18 mm
Upínací zdvih 1,8 mm
Výška nad horní hranou stolu h1 2,5 mm
Výška nad horní hranou stolu h2 13,5 mm
Možné obroušení x 5 mm
Výška H1 11 mm
Druh produktu Stahovací upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375100 12
EAN / GTIN 4020772073091
Číslo výrobce 73098

Popis

Provedení:

Zvlášť nízká konstrukce (viz tabulka: výška nad horní hranu stolu). Obroušením upínací čelisti lze dosáhnout ještě menší upínací výšky a vyrovnat tak hloubkovou toleranci T-drážky. Díky klínovému působení upínací čelisti je obrobek pevně přitlačen na stůl stroje.

Použití:

Pro boční upínání obzvláště nízkých obrobků přímo na stole stroje.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Rozsah dodávky:

Se šestihranným úhlovým klíčem ISO 2936 C.

Poznámka:

Lze dodat pouze v párech!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku