Fixační nástavec pro vidlicové upínky 14 mm

Artiklové číslo: 375020 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ čepu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6443
⌀ čepu 14 mm
Vnější ⌀ 63 mm
Pro upínky s šířkou drážky 14 − 22 mm
Druh produktu Nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375020 14
EAN / GTIN 4020772072759
Číslo výrobce 72751

Popis

Provedení:

Zušlechtěná ocel.
Speciálně k upevnění vidlicových upínek od šířky drážky 14 mm.

Vhodné pro:

Šroubovací podpěrky a vyrovnávací klíny č. 373500  – 374900.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku