{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka B | 25 mm | |
Upínací zdvih | 3 mm | |
Výška H | 25 mm | |
Výška H1 | 15 mm | |
Upínací síla | 7 kN | |
Maximální utahovací moment | 25 Nm | |
Materiál | Ocel k zušlechtění | |
Druh produktu | Stahovací upínač |
Katalogové číslo | 375006 M8 | |
EAN / GTIN | 4059245237852 | |
Číslo výrobce | K0932.0825 |