Vidlicová upínka odsazená 10 mm

Artiklové číslo: 370810 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6315V
    Šířka drážky a 10 mm
    Upínací výška h 8 mm - 37 mm
    Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300 vel. 101080
    Délka L 100 mm
    Šířka B 30 mm
    Výška H 20 mm
    Vzdálenost hrotu e ke konci drážky 70 mm
    Druh produktu Upínací příložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 370810 10
    EAN / GTIN 4020772073183
    Číslo výrobce 73189

    Popis

    Provedení:

    Zušlechtěná ocel, lakovaná.

    Použití:

    K dosažení nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.

    Materiál:

    Pevnost šroubů 8.8.

    Rozsah dodávky:

    Kompletně se stavěcím šroubem a šrouby do T-drážek DIN 787 (viz č. 375300).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku