Vidlicová upínka 22X250 mm

Artiklové číslo: 370800 22X250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6315C
Šířka drážky 22 mm
Celková délka 250 mm
Šířka B 60 mm
Výška H 40 mm
⌀ osazení 30 mm
Pro upínací šrouby M20; M22
Druh produktu Upínací příložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370800 22X250
EAN / GTIN 4020772070762
Číslo výrobce 70763

Popis

Norma:

DIN 6315 C

Materiál:

Ocel k zušlechtění, lakovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku