Upínací páka 16 mm

Artiklové číslo: 370750 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6621
    Šířka drážky a 16 mm
    Druh produktu Upinaci jednotka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 370750 16
    EAN / GTIN 4020772074616
    Číslo výrobce 74617

    Popis

    Provedení:

    Upínací páka umožňuje rychlé upínání a uvolňování. Pomocí ozubení lze páku nastavit do libovolné polohy.

    Materiál:

    Zušlechtěná ocel, pevnost šroubů 8.8 resp. 10.9 (dle velikosti!).

    Vhodné pro:

    Č. 370720, vel. 16 a 18 (= M16).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku