Upínací páka 12 mm

Artiklové číslo: 370750 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6621
    Šířka drážky a 12 mm
    Druh produktu Upinaci jednotka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 370750 12
    EAN / GTIN 4020772074609
    Číslo výrobce 74609

    Popis

    Provedení:

    Upínací páka umožňuje rychlé upínání a uvolňování. Pomocí ozubení lze páku nastavit do libovolné polohy.

    Materiál:

    Zušlechtěná ocel, pevnost šroubů 8.8 resp. 10.9 (dle velikosti!).

    Vhodné pro:

    Č. 370720, vel. 12 a 14 (= M12).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku