{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 508 | |
Norma | DIN 508 | |
Šířka a | 11,7 mm | |
Šířka e | 18 mm | |
Výška k | 7 mm | |
Délka | 18 mm | |
Rozměr závitu | M10 | |
Výška kamene | 14 mm | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 12 mm | |
Se závitem | ano | |
Materiál | Ocel k zušlechtění | |
Třída pevnosti | 10 | |
Druh produktu | Vodicí vložka |
Katalogové číslo | 370530 12 | |
EAN / GTIN | 4020772080037 | |
Číslo výrobce | 80036 |