Alternativa k tomuto produktu:

Kompaktní upínače 47

Artiklové číslo: 370142 47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vyložení A 47 mm
    Upínací výška S -1 mm - 90 mm
    Délka L 95 mm
    Šířka B 35 mm
    Výška H 81 mm
    Přítlačné rameno r 75 mm
    Maximální upínací síla 16 kN
    Maximální utahovací moment 105 Nm
    Montážní otvor pro šrouby s válcovou hlavou DIN 912 M10 / M12
    Druh produktu Kompaktní upínače

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 370142 47
    EAN / GTIN 4045197602497
    Číslo výrobce 370142 47

    Popis

    Provedení:

    Plášť a přítlačné rameno ze zušlechtěné nerezové oceli, díky tomu s vysokou zatížitelností.
    Tlačný prvek uložený na kuličce s pružinou lze rychle a bez použití nářadí vyměnit. Ochrana před vnitřním znečištěním speciálním polyamidovým těsněním.

    Výhoda:

    Kompaktní konstrukce, cca o 30 % menší než srovnatelné modely. Časově úsporné automatické upínání a uvolňování.
    Norma DIN 912 lze použít válcové šrouby (M10 / M12).

    Zvláštní příslušenství:

    Č. 370350 upínací klíč, č. 370430 tlačné prvky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku