Podstavec – svěrák, Typ: 1

Artiklové číslo: 370135 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 185 mm
Šířka 65 mm
Výška 135 mm
Maximální utahovací moment 50 Nm
Upínací síla 20 kN
Druh produktu Klínový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370135 1
EAN / GTIN 4030618274193
Číslo výrobce 23211.0010

Popis

Provedení:

Upínací prvky s vyměnitelnými čelistmi.

Výhoda:

  • Díky šikmému uspořádání upínací čelisti efekt stahování.
  • Masivní provedení ze sférické litiny tlumící kmitání (GGG60).
  • Optimální přizpůsobení obrobku.
  • Malé rušivé kontury.
  • Možné upínání velkých obrobků na celé velikosti stolu.
  • Boční upínací otvory k upevnění podélných dorazů.

Rozsah dodávky:

1 kus vyměnitelná čelist (rýhovaná / hladká).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku