Kleština mechanická vnější napětí, Vnější ⌀ D: 120mm

Artiklové číslo: 370126 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška H 40 mm
Maximální hloubka obrábění T 20 mm
Provedení Vnější napětí
Upínací zdvih 0,3 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370126 120
EAN / GTIN 4059245292561
Číslo výrobce K1184.1120

Popis

Provedení:

  • Pro upínání obrobků se složitými obrysy, pro 5stranné obrábění.
  • Minimální upínací hloubka 2 mm.
  • Upínací zdvih 0,3 mm.

Materiál:

Vysokopevnostní hliník.

Rozsah dodávky:

Upínací kroužek ke zpracování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku