Uchycení pro mechanickou upínací kleštinu 90 mm

Artiklové číslo: 370125 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška H 40 mm
Rozměr klíče OK 8 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370125 90
EAN / GTIN 4059245292516
Číslo výrobce K1183.090

Popis

Použití:

  • K uchycení kleštin pro vnitřní a vnější upnutí.
  • Kleštiny jsou umístěny na uchycení pomocí 2 válcových čepů a zajištěny proti kroucení.

Materiál:

Ušlechtilá ocel, poniklovaná

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku