{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 30 mm | |
Rozměr klíče 2 | 6 mm | |
Délka l2 | 13,6 mm | |
Délka l3 | 10 mm | |
Přídržná síla | 5 kN | |
Na upínací desky ±0,05 | 20 mm | |
Druh produktu | Upínací čepy |
Katalogové číslo | 370105 16X25 | |
EAN / GTIN | 4045197943781 | |
Číslo výrobce | 370105 16X25 |