MARTOR BLADE náhradní čepel pro průmysl 37010 , 10 v zásobníku

Artiklové číslo: 37010.50
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
    Druh produktu Čepel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 37010.50
    EAN / GTIN 4002632921629
    Číslo výrobce 37010.50
    L-číslo L60170 395

    Popis

    Popis:

    PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 37010 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 43 mm, široká 22 mm a silná 0,10 mm.

    PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 37010 je k dispozici pod pořadovým číslem 37010,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUMAX SNITTY.
      Řez:
      Standardní broušení
    • Fazety nožů:
      1násobné

      charakteristiky čepele:
      4cestný použitelný nůž
    • Základní materiál:
      Ocel

    Charakteristika:

    • Průmyslový nůž, obdélník
    • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
    • Základní materiál: Ocel
    • Čepel nerez: Ne
    • Broušení nožů: Standardní broušení
    • Fazety nožů: 1násobný
    • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
    • Počet řezných hran: 2
    • Řezné hrany: 4násobný použitelný

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku