3/8″ Omezovač točivého momentu 75 mm

Artiklové číslo: 3701-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojovací díl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3701-30
EAN / GTIN 4991644063727
Číslo výrobce 3701-30
L-číslo L60050 10302

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
D1: 28 mm
Rukojeť
Přítlak: 3/8″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku