Tlačný prvek, ušlechtilá ocel DG

Artiklové číslo: 370097 DG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 7600D
    Provedení hladké
    Délka L 36 mm
    Šířka B 25 mm
    Výška H 28 mm
    Druh produktu Tlakový člen

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 370097 DG
    EAN / GTIN 4020772002800
    Číslo výrobce 554301

    Popis

    Vhodné pro:

    typ 4

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínacího kolíku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku