Tlačný prvek, ušlechtilá ocel DG

Artiklové číslo: 370096 DG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 7600D
Provedení hladké
Délka L 30 mm
Šířka B 20 mm
Výška H 24 mm
Druh produktu Tlakový člen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370096 DG
EAN / GTIN 4020772001919
Číslo výrobce 553442

Popis

Vhodné pro:

typ 3 / 6

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího kolíku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku