Výškový prvek dlouhý 1/2

Artiklové číslo: 370093 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 7600z
Šířka T-drážky 14 mm
Pro typ 1 / 2
Upevňovací šroub G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 135 mm
Upevňovací šroub G1 M8
Druh produktu Výškový prvek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370093 1/2
EAN / GTIN 4020772003418
Číslo výrobce 554821

Popis

Provedení:

  • Kovaný mezičlen z legované oceli k zušlechtění, černě pozinkovaný.
  • Další upínací výšky jsou možné nástavbou několika výškových prvků.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovací sady a šroubu s válcovou hlavou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku