Montážní deska 40

Artiklové číslo: 370088 40
Sleva
1061,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro typ 40
    L1 55 mm
    L 75 mm
    Šířka B 42 mm
    Výška H 12 mm
    Rozměr E 25 mm
    Vnitřní ⌀ d 9 mm
    Druh produktu Upínací systém přípravku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 370088 40
    EAN / GTIN 2050001876935
    Číslo výrobce K0912.999.005

    Popis

    Provedení:

    Zušlechtěná ocel, černěná.

    Vhodné pro:

    č. 370085 / 0086 vel. 40R a 40L.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku