Výkyvný upínač s rukojetí 40R

Artiklové číslo: 370086 40R
Sleva
8737,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 40R
B 40 mm
B1 16 mm
Výška H 78,1 mm
Upínací výška H1min. 44,1 mm
Upínací výška H1max. 45,9 mm
Závit M M8
Závit M1 M6
L1 40 mm
L2 20 mm
L3 32 mm
Rozměr E 25 mm
Maximální upínací síla 1 200 N
Maximální ruční síla rukojeť 200 N
Druh produktu Upínací systém přípravku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370086 40R
EAN / GTIN 2050001877352
Číslo výrobce K0912.114540

Popis

Provedení:

  • Výkyvný upínač „One Touch“ s axiálním upínacím zdvihem (H1/H2) pomocí pohybu páky (vlevo/vpravo).
  • Korpus ze zušlechtěné oceli a černěný.
  • Rovnoměrná upínací síla na obrobku.
  • Málo rušivých kontur díky odnímatelné rukojeti.

Použití:

  • Pro rychlé upínání a uvolnění individuálních obrobků.
  • Pro lehké obrábění.

Poznámka:

Šroubovací rukojeti s omezením točivého momentu lze dodat na poptávku.