Výkyvný upínač bez rukojeti, Typ: 30L

Artiklové číslo: 370085 30L
Sleva
5871,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 30L
B 30 mm
B1 14 mm
Výška H 57,5 mm
Upínací výška H1min. 31,4 mm
Upínací výška H1max. 32,6 mm
Závit M M6
Závit M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Rozměr E 18 mm
Maximální upínací síla 800 N
Maximální ruční síla rukojeť 150 N
Druh produktu Upínací systém přípravku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370085 30L
EAN / GTIN 2050001884350
Číslo výrobce K0912.003232

Popis

Provedení:

  • Výkyvný upínač „One Touch“ s axiálním upínacím zdvihem (H1/H2) pomocí pohybu páky (vlevo/vpravo).
  • Korpus ze zušlechtěné oceli a černěný.
  • Rovnoměrná upínací síla na obrobku.
  • Málo rušivých kontur díky odnímatelné rukojeti.

Použití:

  • Pro rychlé upínání a uvolňování individuálních obrobků.
  • Pro lehké obrábění.
     

Poznámka:

Šroubovací rukojeti s omezením točivého momentu lze dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku