{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 1 | |
H1 | 50 mm - 65 mm | |
Výška H2 | 36 mm | |
Délka 1 | 40 mm | |
Fmax. | 13,4 kN | |
Maximální utahovací moment | 60 Nm | |
Závit M | M16 | |
Druh produktu | Upínací háky |
Katalogové číslo | 370072 1 | |
EAN / GTIN | 2050001887993 | |
Číslo výrobce | K0015.16040 |