{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Výška H2 | 29 mm | |
Délka 1 | 60 mm | |
Fmax. | 11,7 kN | |
Maximální utahovací moment | 45 Nm | |
Závit M | M12 | |
Druh produktu | Upínací háky |
Katalogové číslo | 370071 6 | |
EAN / GTIN | 2050001886453 | |
Číslo výrobce | K0015.12160 |