{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M8 | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Vnější⌀ D1 | 23 mm | |
Výška H | 21,5 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Maximální zatížitelnost (statická) | 90 kN | |
Druh produktu | Vykyvna dosedaci plocha |
Katalogové číslo | 370069 M8 | |
EAN / GTIN | 4059245001057 |