Vykyvna dosedaci plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M3

Artiklové číslo: 370062 M3
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M3
Vnější ⌀ D 9 mm
Délka 1 13 mm
Délka límce L2 5 mm
Maximální zatížitelnost (statická) 8 kN
Druh produktu Vykyvna dosedaci plocha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370062 M3
EAN / GTIN 4059245309542
Výrobce Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

  • Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.
  • Kulička je zajištěna proti protočení.

Samočinné vracení do výchozí polohy.
S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Poznámka:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku