Upínací čep tvar C ušlechtilá ocel zploštěná 16 mm

Artiklové číslo: 370043 16
Sleva
796,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ D 16 mm
    Vnější ⌀ dn6 16 mm
    Délka 1 20 mm
    Délka límce L2 16 mm
    Závit M M5
    Druh produktu Upínací systém přípravku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 370043 16
    EAN / GTIN 2050001874276
    Číslo výrobce K0350.5162

    Popis

    Provedení:

    Broušená a kolsterizovaná® ušlechtilá ocel.

    Použití:

    Polohování obrobků s lícovaným rozměrem.
    Tolerance v rozměru rozestupu otvorů lze přemostit.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku