Upínací čep tvar C ušlechtilá ocel zploštěná 12 mm

Artiklové číslo: 370043 12
Sleva
730,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 12 mm
Vnější ⌀ dn6 12 mm
Délka 1 15 mm
Délka límce L2 12 mm
Závit M M4
Druh produktu Upínací systém přípravku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370043 12
EAN / GTIN 2050001873019
Číslo výrobce K0350.5122

Popis

Provedení:

Broušená a kolsterizovaná® ušlechtilá ocel.

Použití:

Polohování obrobků s lícovaným rozměrem.
Tolerance v rozměru rozestupu otvorů lze přemostit.