{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Vnější ⌀ dn6 | 50 mm | |
Délka 1 | 50 mm | |
Délka límce L2 | 50 mm | |
Závit M | M6 | |
Druh produktu | Upínací systém přípravku |
Katalogové číslo | 370042 50 | |
EAN / GTIN | 2050001883513 | |
Číslo výrobce | K0350.502 |