Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací čep tvar C ocel zploštěná 20 mm

Artiklové číslo: 370042 20

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 20 mm
Vnější ⌀ dn6 20 mm
Délka 1 25 mm
Délka límce L2 20 mm
Závit M M5
Druh produktu Upínací systém přípravku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370042 20
Číslo výrobce K0350.202

Popis

Provedení:

Kalená a broušená ocel.

Použití:

Polohování obrobků s lícovaným rozměrem.
Tolerance v rozměru rozestupu otvorů lze přemostit.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku