{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M12 | |
Zubatá podložka ⌀ D1 | 25,4 mm | |
Kotouč s vnitřním 6hranem SW1 | 8 mm | |
Dráha excentru S1 | 2 mm | |
Rozměr A | 12,7 mm | |
Výška kotouče H | 9,6 mm | |
Délka závitu L | 25 mm | |
Upínací síla | 18 kN | |
Maximální utahovací moment | 88 Nm | |
Druh produktu | Excentrická upínka |
Katalogové číslo | 370008 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368875887 | |
Číslo výrobce | 82588 |