Excentrická upínka, Závit M: M6

Artiklové číslo: 370005 M6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    257,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    214,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
329 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M6
Šestihranný kotouč OK 16 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem SW1 4 mm
Dráha excentru S1 1,3 mm
Rozměr A 7,8 mm
Výška kotouče H 4,8 mm
Délka závitu L 12 mm
Upínací síla 3,4 kN
Maximální utahovací moment 8,5 Nm
Druh produktu Excentrická upínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370005 M6
EAN / GTIN 4046368503261
Číslo výrobce 50206

Popis

Provedení:

  • Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
  • Upínání libovolně tvarovaných obrobků.

6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Poznámka:

U svorky M 10 je požadován 6hranný úhlový klíč vel. 7!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku