{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M10 | |
Šestihranný kotouč OK | 25 mm | |
Kotouč s vnitřním 6hranem SW1 | 7 mm | |
Dráha excentru S1 | 1,6 mm | |
Rozměr A | 12,7 mm | |
Výška kotouče H | 10 mm | |
Délka závitu L | 9 mm | |
Upínací síla | 9 kN | |
Maximální utahovací moment | 28 Nm | |
Druh produktu | Excentrická upínka |
Katalogové číslo | 370001 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197782373 | |
Číslo výrobce | 370001 M10 |