Kleště pro uchopení pro jemnou mechaniku potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 125 mm

Artiklové číslo: 37 11 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 37 11 125
EAN / GTIN 4003773014287
Číslo výrobce 37 11 125
L-číslo L70010 475

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • pro uchopení, držení, ohýbání a nastavení
  • Přesné broušené hroty
  • Úchopové plochy hladké
  • Pečlivě oříznuté hrany
  • vykládaný spoj

Charakteristika:

  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7,0 mm
  • Šířka hrotu (E): 2,0 mm
  • Tloušťka hrotu (F): 5,5 mm
  • Délka čelistí (B): 27,0 mm
  • Šířka hlavy (A): 12,5 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku