PLANL 3232P-15 TANG Nářadí s pákovým zámkem pro LNMX Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3698785
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3698785
    EAN / GTIN 7291075233124
    Číslo výrobce 3698785
    L-číslo L23990 1466

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 32 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 170 mm
    • Funkcní šírka (WF) 37 mm
    • Délka hlavy (LH) 32 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 1506 R/L
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku