C5 SLANR-35060-15 TANG Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX pro tangenciálně upnuté destičky LNMX-HAT se šroubovým upínáním.

Artiklové číslo: 3693613
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CAMFIX
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3693613
    EAN / GTIN 7291075186819
    Číslo výrobce 3693613
    L-číslo L24230 97

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, funkční délka (LF) 60 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 60 mm
    • Funkcní šírka (WF) 35 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 1506
    • Celková délka (OAL) 90 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CAMFIX" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku