PDACL 1212M-11S Držáky s bočním pákovým zámkem nesoucí 55° pozitivní kosočtvercové destičky pro dlouhotočné automaty

Artiklové číslo: 3692622
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3692622
    EAN / GTIN 7291075172812
    Číslo výrobce 3692622
    L-číslo L23990 1539

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 150 mm
    • Funkcní šírka (WF) 12 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DC 11T3
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
    • Výška dríku (H) 12 mm
    • Šírka stopky (B) 12 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku