Brusný kotouč diamantový 125×11,5x32 mm 4B9 11D54C75B74AL

Artiklové číslo: 369110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 369110
EAN / GTIN 9003173691106
Číslo výrobce 369110

Popis

Popis:

Společnost TYROLIT nabízí širokou škálu nástrojů, které jsou přizpůsobeny různým brusným strojům pro úzké nebo široké rozteče zubů díky přizpůsobeným tloušťkám povlaků a tvarům nosného tělesa. Tak lze dosáhnout dokonalé geometrie povrchu. Tento produkt získáte pro všechny běžné automatické ořezávátka o průměrech 100 - 200 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: BRUSNÁ PODLOŽKA 4B9 00346A.
  • Velikost zrna: 54
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 2,5–1,2 X V15
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 11,5 x 32 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 11,5 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Dlouhá životnost
  • Optimální tvar nosného tělesa pro úzké zubové dělení
  • Nejlepší kvalita řezné hrany

Použití:

  • Pro broušení dřevotřískových desek (broušení prsů) na karbidu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku