S16R SVJCL-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3690678
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3690678
    EAN / GTIN 7291075220681
    Číslo výrobce 3690678
    L-číslo L23990 52

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, dělící Dmin 19 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška hřídele (H) 15 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 19 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -5 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -4 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 20 mm
    • Výška dríku (H) 15 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku