Digitální Třmenový mikrometr „QuickMike“ pro měření šířky zubu, IP65 25-55 mm ocel, deska = 20 mm ocel

Artiklové číslo: 369-412-20
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 369-412-20
EAN / GTIN 4946368736792
Číslo výrobce 369-412-20
L-číslo L40010 13479

Popis

Popis:

Měřicí šrouby ABSOLUTE QuickMike Digimatic s měřicími plochami velkými na obou stranách umožňují měření rychlým posuvem vřetena 10 mm ocel/u a nabízejí následující výhody: Vhodné pro měření plsti, gumy, lepenky, tkaniny atd. Vhodné pro měření šířky zubů čelních ozubených kol a vzdáleností drážek. S neotáčivým vřeteno a měřicí plochy velké na obou stranách. Nastavitelná měřicí síla pro různé obrobky (řada 227).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 25 - 55
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Stupnice: Stupnicový buben a objímka matně chromované, Ø 18 mm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Síla měření: 3-8
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku