Popis:
Tyto svěrací měřicí šrouby Digimatic s oboustrannými měřicími plochami umožňují měřit různé materiály a nabízejí následující výhody: S neotáčivým vřeteno. Pro měření šířky zubů kol s přímým ozubením a šikmým ozubením, moduly 0.5 až 6. Pro měření vzdáleností drážek a těžko dostupných prvků. Pro měření plsti, gumy, lepenky, tkanin, atd...
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 25
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku