3dotykový dutinoměr Holtest 6-7″,0.0002″, jednoduchý model

Artiklové číslo: 368-876
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
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 368-876
EAN / GTIN 4946368517971
Číslo výrobce 368-876
L-číslo L40010 8397

Popis

Popis:

Ekonomické provedení. Jednotlivá zařízení. Bez nastavovací kroužek nebo prodloužení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 6 - 7
Stupňování: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, certifikátu o tovární zkoušce

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku