3dotykový dutinoměr Holtest 22.5″, 0.0002″

Artiklové číslo: 368-270
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
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 368-270
EAN / GTIN 4946368517452
Číslo výrobce 368-270
L-číslo L40010 9289

Popis

Popis:

Následující 2 a 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Titanové měřicí plochy zajišťují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby umožňují stabilní měření automatickým centrováním. Dodává se bez nastavovací kroužek nebo prodloužení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2,5 - 3
Stupňování: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky je saténově chromovaná, do 0,5″: ⌀ 17 mm nad 0,5″: ⌀ 23 mm.
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku