3dotykový dutinoměr Holtest 1.21.6″, 0.0002″

Artiklové číslo: 368-268
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
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 368-268
EAN / GTIN 4946368517438
Číslo výrobce 368-268
L-číslo L40010 14917

Popis

Popis:

Následující 2 a 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Titanové měřicí plochy zajišťují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby umožňují stabilní měření automatickým centrováním. Dodává se bez nastavovací kroužek nebo prodloužení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1,2 - 1,6
Stupňování: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky je saténově chromovaná, do 0,5″: ⌀ 17 mm nad 0,5″: ⌀ 23 mm.
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, certifikátu o tovární zkoušce

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku