3dotykový dutinoměr Holtest 225-250mm ocel, 0,005mm ocel

Artiklové číslo: 368-179
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 368-179
EAN / GTIN 4946368517339
Číslo výrobce 368-179
L-číslo L40010 3793

Popis

Popis:

Následující 2 a 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Titanové měřicí plochy zajišťují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby umožňují stabilní měření automatickým centrováním. Dodává se bez nastavovací kroužek nebo prodloužení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 225 - 250
Hodnota odstupňování: 0,005 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, certifikátu o tovární zkoušce

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku