Dělicí kotouč 125x2,5x22,23 mm zalomený A30S STANDARDNÍ ocel

Artiklové číslo: 367786
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 367786
EAN / GTIN 9003173677865
Číslo výrobce 367786
L-číslo L50200 55

Popis

Popis:

Tento STANDARDNÍ nůž nabízí uživatelům ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových tvarů. Je to vhodný produkt pro vaše každodenní výzvy, v neposlední řadě kvůli nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je STANDARDNÍ nůž dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Charakteristika:

  • Tvar: 42 ROZŘEZANÝ KOTOUČ, OŘÍZNUTÝ, TKANÝ
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: A 30 S-BF
  • Rozměr (D x u x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 2,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Pohodlné řezání s vynikající životností nástroje
  • Krátká pracovní doba díky velmi dobré účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
  • Není třeba žádné přepracování, jako je čištění a odstraňování otřepů

Použití:

  • Pro zpracování různých vlastností oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Doporučení:

  • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
  • 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu

Speciální funkce:
  • Velmi dobré pro řezání oceli
  • Pohodlná práce s vysokou účinností řezání
  • Není nutné žádné přepracování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku